OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780 OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780 OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780 OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780 OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780 OHL-AM-01 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN 13496780

花魁 LED車高灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13496780 品番OHL-AM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き

用途汎用車高灯 適合12V・24V対応 レンズ色アンバー 横幅(mm)338 縦幅(mm)34.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
※ウインカーとして使用する場合、テールランプと同じ点灯パターン(シーケンシャル・通常点滅)でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする