曜日別特売
OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130

 

OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130
OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130
OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130
OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130
OSM-BL-12N 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN 13497130

花魁 LEDスクエアマーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レンズ色ブルー
機能アンダーライト無し
タイプカラーレンズ
電圧(V)12
内容量1個注文コード13497130品番OSM-BL-12N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。

レンズ色ブルータイプカラーレンズ電圧(V)12機能アンダーライト無し奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※花魁シリーズ全商品は、取付箇所、個数等によっては保安基準適合とならない場合がありますので、お買い求めの販売店・ディーラーまたは取付工場などでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする