花魁 ステンレス ナンバーフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13497665 品番 ON-M-OR
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トラック専用ナンバーフレーム
花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。
重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。
LEDカラーチップで魅せる演出
点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。
内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。
カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!
煌めきを忘れないロゴデザイン
切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。
こだわりのハンドメイド
本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。

オレンジ 適合中型トラック 横幅(mm)479 縦幅(mm)315 材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm) 奥行(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする