曜日別特売
ON-M-WH 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN 13497699

ON-M-WH 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN 13497699
ON-M-WH 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN 13497699
ON-M-WH 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN 13497699
ON-M-WH 花魁 ステンレス ナンバーフレーム 花魁JAPAN 13497699

花魁 ステンレス ナンバーフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
適合中型トラック
内容量1個注文コード13497699品番ON-M-WH
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トラック専用ナンバーフレーム
花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。
重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。
LEDカラーチップで魅せる演出
点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。
内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。
カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!
煌めきを忘れないロゴデザイン
切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。
こだわりのハンドメイド
本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。

ホワイト適合中型トラック横幅(mm)479縦幅(mm)315材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする