ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの ケトル/ポット
ドリテックの 電気ケトル
ドリップケトル「ティピカ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13498880
品番
PO-158SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付
材質
本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン
色
シルバー
電源
AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)
1100
機能
空焚き防止機能
最大容量(L)
0.8
コード長さ(cm)
120
アズワン品番
64-9097-78