エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA50-3~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はリード線など193種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
注文コード
13519231
品番
CDG1FA50-325-H7BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
325
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13519231CDG1FA50-325-H7BL33488848CDG1FA50-325Z-M9BLCDG1FA50-325Z-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-325Z) SMC 33488848CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-325Z)SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1FA50-325-H7BL エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA50-3~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】