着用例1.
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
骨盤底筋サポート安心ショーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13548949
品番
053220003
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
骨盤底筋をサポートするちょいモレ対応ショーツです
用途
吸水パッドをショーツ内側に内蔵したパワーネットで吊るす「ハンモック」構造にすることで骨盤底筋をサポートし、骨盤底筋の場所がわかり、意識することができます。吸水パッド部分は安心の4層構造パッド仕様です。お出かけにも安心の吸水量約30ml
色
2色組
サイズ
L
サイズ(cm)
ヒップ:92〜100
混率(%)
身生地:ポリエステル60・綿35・ポリウレタン5、ドライ層:ポリエステル100、吸水層:綿100、防水層:ポリエステル100
性別
女性用