3X6 ニッケル(+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552135 3X6 ニッケル(+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552135 3X6 ニッケル(+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552135

ニッケル(+)スリムヘッドP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13552135 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,188
販売価格(税別)
14,716
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法H(mm)0.8 寸法d(mm)5.5 寸法a(mm)2.1 寸法D(mm)6 締付板厚(mm)最小0.9 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする