デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13600496 品番i-D33P30B1R1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計 寸法(mm)489×542×305、計量台:305×355 質量(kg)10.9 種類台はかり 電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 最小表示(g)2 表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級IP65(計量部のみ) 表示形式デジタル インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション アズワン品番2-7830-11 計量皿形状 秤量(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする