デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13600505 品番i-D33P300B1X2JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計 寸法(mm)計量台:500×650、785×896×500 質量(kg)27.6 種類台はかり 電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 最小表示(g)20 表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級IP65(計量部のみ) 表示形式デジタル インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション アズワン品番2-7830-16 計量皿形状 秤量(kg)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13600505 i-D33P300B1X2JP 89460989 I-D33P300B1X2JP 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする