Wilmad-LabGlass
Wilmad-LabGlassの 分溜・分離・抽出・ろ過
Wilmad-LabGlassの 実験研究用フィルターユニット
NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 1箱 WG-1003-7シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
13602036
品番
WG-1003-7
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質
硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)
厚さ(mm)
0.43
外径×長さL(Φ×mm)
4.947×178
誤差(mm)
外径:±0.01905
周波数(MHz)
〜600
アズワン品番
4-4827-03