アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603987
品番
SUS-J50X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
仕様
ステンレスジャケット
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ67×150
寸法(Φ×mm)
棒:8×150
アズワン品番
4-6178-13