アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604005
品番
SUS-J200X
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,290
販売価格(税別)
¥
83,900
バスケットに入れる
仕様
ステンレスジャケット
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ97×220
寸法(Φ×mm)
棒:12×200
アズワン品番
4-6178-16