アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604021
品番
SUS-J250X
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,490
販売価格(税別)
¥
95,900
バスケットに入れる
仕様
ステンレスジャケット
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ97×236
寸法(Φ×mm)
棒:12×200
アズワン品番
4-6178-17