アズワン
アズワンの シール/バネ部品
アズワンの Oリング
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13606629
品番
IP16_P-7
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,587
販売価格(税別)
¥
5,079
バスケットに入れる
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合
0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質
FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
種類
P-7
内径(Φmm)
6.8
硬度
77
線径(Φmm)
1.9
伸び(%)
1.73
耐熱温度(℃)
230
強さ
引張:19.3Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
6.9
アズワン品番
4-6522-05
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。