アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13608291
品番
CR-2028-03
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
仕様
●ロート受側摺合:2025/07/10●対応濾過器:CR-1018-06・18・40、CR-1008-110・300・500、CR-1038-18・40・150、CR-1048-20・60・150
材質
本体/ガラス、コック/弗素樹脂
摺合せ
29/42
コック
有り
アズワン品番
4-6645-02