アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13608318
品番
CR-2028-20
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
仕様
●ロート受側摺合:24/40●対応濾過器(L):CR-1008-2
材質
本体/ガラス
摺合せ
24/40
コック
無し
アズワン品番
4-6645-05