ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの シリンジフィルター
DISMIC 25ASシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
13612719
品番
39121128
参考基準価格(税別)
¥136,240
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。
少量水溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。除蛋白に使用可能。
仕様
濾過対象液系:水系
材質
メンブレンフィルター:セルロース混合エステル
形状
IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
滅菌
未滅菌
有効ろ過面積(cm
2
)
4
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
最高使用温度(℃)
45
アズワン品番
63-1237-27
残液量(mL)
0.1以下
孔径(Φμm)
0.2