主な仕様
入力電圧(50/60Hz)100-240VAC
動作温度範囲0℃〜40℃
保存温度範囲-20℃〜80℃
DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ
極性センタープラス
外部電源規制DoE Level Y 準拠
PSE
トラッキング対策
RoHS(EU)2015/863
REACH
紛争鉱物調査
難燃性規格UL 94V-0
適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100〜240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。