ACアダプター ATSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13612929 品番ATS024T-W050U
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

主な仕様
入力電圧(50/60Hz)100-240VAC
動作温度範囲0℃〜40℃
保存温度範囲-20℃〜80℃
DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ
極性センタープラス
外部電源規制DoE Level Y 準拠
PSE
トラッキング対策
RoHS(EU)2015/863
REACH
紛争鉱物調査
難燃性規格UL 94V-0
適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100〜240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。

先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-23 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする