2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-07C

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:100、B剤:100 注文コード13614058 品番JT-CSZ-07C-200
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。
2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。
熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。
日本製。

使用温度範囲(℃)硬化後-20〜200 硬度65ショアA 温度(℃)Tg:-40 容量(g)A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:100、B剤:100 破断伸度(%)132 配合硬化剤=1:1 比重ペースト:1.5 形態2液性 表面抵抗率(Ω)30 硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間 引張強力(N/mm2)4.6 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)7 線膨張係数58ppm/K アズワン品番4-6007-04 強度せん断:240KPa(アルミ) 危険物の類別非危険物 特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性 有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間 ガラス転移点(℃)-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする