使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度80ショアA温度(℃)Tg:-41容量(g)A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:1、B剤:1破断伸度(%)125配合硬化剤=1:1比重ペースト:2.6形態2液性表面抵抗10MΩ硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)4.1熱伝導率(W/mk)3線膨張係数53ppm/Kアズワン品番4-6008-01強度せん断:210KPa粘度(25度):40Pa・s(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40