JT-MZ-03M-300 2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-03M ワイドワーク 13614119

2剤混合 高熱伝導性シリコーン系接着剤 J-Thermo-03M

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個容量(g)A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:150、B剤:150注文コード13614119品番JT-MZ-03M-300
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。
2剤混合タイプで、熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)を接着させることができます。
熱伝導接着剤の中では今までにない高熱伝導を実現しており、耐熱性、耐寒性もあり、広範囲の環境で使用できます。柔軟性に富んでいるので作業性が良いです。
日本製。

使用温度範囲(℃)硬化後-20~200硬度80ショアA温度(℃)Tg:-41容量(g)A剤、B剤混合使用タイプ(A剤:150、B剤:150破断伸度(%)125配合硬化剤=1:1比重ペースト:2.6形態2液性表面抵抗10MΩ硬化条件100℃約1時間、60℃約2.5時間引張強力(N/mm2)4.1熱伝導率(W/mk)3線膨張係数53ppm/Kアズワン品番4-6008-05強度せん断:210KPa粘度(25度):40Pa・s(アルミ)危険物の類別非危険物特性高熱伝導、耐熱性、耐寒性、柔軟性有効期限未開封時冷暗室で約6ヶ月間ガラス転移点(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする