曜日別特売
- NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成 13616526

- NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成 13616526
- NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成 13616526
- NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成 13616526

NT洗浄瓶B型 250mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本アズワン品番4-6740-07注文コード13616526品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360

液の注入に便利な広口タイプ。
キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。
ノズルチップ
▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。
▼カットする位置で口径を調節できます。
▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。
気圧変化による液漏れ防止機構付き
▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。
液漏れストップ
▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。
使用時
▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
注意
▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。

容量(mL)250アズワン品番4-6740-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする