神田ゴム化学
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻(5m)
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(50m)
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
13617795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
8
色
赤
長さ(m)
5
アズワン品番
4-6244-01