エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(kg)0.01 注文コード13618118 品番i-C12P20JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は最小表示など3種類から選べます 他の種類を見る

一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケール
エコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。
コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。
高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。
オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。

仕様計量モード:質量、動物計量 材質計量皿:ABS 質量(kg)1.5 種類台はかり 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)280×316×60 最小表示(kg)0.01 計量皿寸法(mm)280×316 表示部LCDディスプレイ 表示形式デジタル アズワン品番67-8041-05 電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ) 安定所要時間2秒以内 計量皿形状 秤量(kg)20 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13618118 i-C12P20JP 50129444 i-C12P20JP エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス 1台 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする