DLAB
DLABの 分溜・分離・抽出・ろ過
DLABの 遠心機(遠心分離器)
小型高速遠心機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13622318
品番
D1012UA
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品
ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)
210×180×130
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
モーター
DCブラシモーター
最大遠心力(G)
6708(1.5/2mL)、6596〜7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定
10秒〜20分
アズワン品番
4-6497-01
ローター
1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4