高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜500.0kPaG イエロー 注文コード13623185 品番KDM30α-500kPaG-M-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は測定範囲・色など9種類から選べます 他の種類を見る

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。

材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 寸法(mm)80×48×128.5 イエロー 測定範囲0〜500.0kPaG 質量(g)約180(電池含む) 電源(V)DC24(外部) 精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 出力電流(mA)4〜20、警報HI・GO・LO/NPN 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) アズワン品番2-9202-11 接続ねじサイズG1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする