アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
13626631
品番
CFUS30K
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様
●最終濃縮液量:約200uL
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)
スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm
2
)
9.7
アズワン品番
4-2669-13
最大処理量(mL)
スイングローター/15、アングルローター/12
分画分子量
(MWCO)30000