アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
13627410
品番
CFU40100K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様
●最終濃縮液量:40〜100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE
有効ろ過面積(cm
2
)
3.5
アズワン品番
4-5779-05
最大処理量(mL)
スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
分画分子量
(MWCO)100000