アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
13627446
品番
CFU0550K
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
最終濃縮液のピペッティングが容易です。
0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様
●最終濃縮液量:20〜50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
有効ろ過面積(cm
2
)
0.65
アズワン品番
4-5780-04
最大処理量(mL)
0.5
分画分子量
(MWCO)50000