ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) フィルター直径(Φmm)13 注文コード13628399 品番PTFE013S045I
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はフィルター直径など4種類から選べます 他の種類を見る

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP 用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など 最高使用圧力(MPa)0.7 フィルター直径(Φmm)13 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)0.65 最高使用温度(℃)45 残液量(μL)25以下 アズワン品番4-6099-02 孔径(Φμm)0.45
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする