曜日別特売
PTFE013S045O ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628435

PTFE013S045O ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628435
PTFE013S045O ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628435
PTFE013S045O ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628435
PTFE013S045O ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628435

ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)フィルター直径(Φmm)13注文コード13628435品番PTFE013S045O
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.7フィルター直径(Φmm)13接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)0.65最高使用温度(℃)45残液量(μL)25以下アズワン品番4-6100-02孔径(Φμm)0.45
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする