曜日別特売
CA025S045I ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628618

CA025S045I ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628618
CA025S045I ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628618
CA025S045I ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628618
CA025S045I ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628618

ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード13628618品番CA025S045I
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ
セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。
コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。
ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。

仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)100以下アズワン品番4-6104-04孔径(Φμm)0.45
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする