VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 分溜・分離・抽出・ろ過
VIOLAMO(ビオラモ)の 実験研究用フィルターユニット
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24包×1個)
注文コード
13629449
品番
VBTPS45-150
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01〜04)。
材質
フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
容量(mL)
150
ポアサイズ(μm)
0.45
ねじ口規格(GL)
45
メンブレン直径(Φmm)
50
アズワン品番
4-6233-01
材質(メンブレン)
PES
注意
※サンプルは、4-6232-01〜04をご用意しています。