ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24包×1個) 注文コード 13629476 品番 VBTPS45-1000
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01〜04)。

材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 容量(mL)1000 ポアサイズ(μm)0.45 ねじ口規格(GL)45 メンブレン直径(Φmm)91 アズワン品番4-6233-04 材質(メンブレン)PES
注意
※サンプルは、4-6232-01〜04をご用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする