アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
温度計用ガラス管 PTTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13630167
品番
PTT025
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
スリ下:84
外径(Φmm)
適合温度計:5.5〜7
摺合せ
15/25
アズワン品番
4-6356-02