透析チューブキット 1セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13633317 品番 MEGA DANDY TUBE
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200

透析やバッファー交換に使用可能です。
ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。

付属品チューブフローター×1 仕様●サンプル回収率:アガロースゲルからDNA・RNA/90%、ポリアクリルアミドゲルからDNA・RNA/90%、SDS-PAGEからタンパク質/70%●サンプル容量(mL):10 材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み)) アズワン品番4-6646-03 分画分子量(MWCO)14kDa
注意
※本製品は研究用以外には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする