アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
透析チューブキット 1セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13633335
品番
MIDI DANDY TUBE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
透析やバッファー交換に使用可能です。
ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品
チューブフローター×1
仕様
●サンプル回収率:アガロースゲルからDNA・RNA/90%、ポリアクリルアミドゲルからDNA・RNA/90%、SDS-PAGEからタンパク質/70%●サンプル容量(mL):0.05〜0.8
材質
再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
アズワン品番
4-6646-05
分画分子量
(MWCO)3.5kDa
注意
※本製品は研究用以外には使用できません。