バイアルエバポレーター VEAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13634830 品番 VEA-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥330,000
販売価格(税別)
300,000

<バイアルエバポレータ>
▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。
▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。
▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。
▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。
<穴付きゴム栓>
▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。
▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。
▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。
▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!

仕様●<バイアルエバポレータ>、温度設定範囲:室温+5〜+120℃、回転数:60〜450rpm、振幅:5mm、真空ホース接続口:Φ6mm用タケノコ、接ガス部材質:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、PP、フェノール樹脂、モーター:DCブラシレスモーター、温度センサー:K熱電対(アルミステージ内部埋め込み)、電源:AC100V 50/60Hz 4.0A、電源コード長:2.5m(アース付き・3P)、適応バイアル瓶:5-098-07※1(製品には付属しません。)、付属品:シリコンゴム栓(8個)●20mL×8本 寸法(mm)200×230×240、<穴付きゴム栓>:Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 アズワン品番4-801-22
注意
※真空ポンプ・コールドトラップ・真空ホース・スタンド・バイアル(スクリュー管瓶)は付属していません。
※1 濃縮前の液量は瓶の半量以下で使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする