旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
手動還流器 3531シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13637289
品番
3531-8L-V
参考基準価格(税別)
¥172,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
仕様
J1・J2:摺合45/50
材質
ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
寸法L1(mm)
100
口径(Φmm)
ホース:10
寸法D
Φ100
アズワン品番
64-6398-47
寸法L
185
寸法D1
GL18