曜日別特売
VS15TR12 遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ sartorius(ザルトリウス) 13637657

遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(48個)
分画分子量MWCO5000
内容量1箱(48個)注文コード13637657品番VS15TR12
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能
本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用
新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保
三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造

仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2アズワン品番64-9483-45分画分子量MWCO5000推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする