遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 13637666 品番 VS15TR01
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能
本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用
新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保
三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造

仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL 材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.2 アズワン品番64-9483-46 分画分子量MWCO10000 推奨遠心力(xg)3000 有効遠心力(xg)1000-4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする