※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)-0.1〜1.5 大きさ(Φ)75mm 注文コード13647509 品番AC15-131 -0.1〜1.5MPa
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は圧力レンジ・大きさ・内容量など414種類から選べます 他の種類を見る

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

ケース形状D枠(埋込型取付金具) 外径(Φmm)75 精度1.5級相当 圧力レンジ(MPa)-0.1〜1.5 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 仕様●[接合方法]一般用:黄銅同士の場合ははんだ付、黄銅とSUS316の組合わせは銀ろう付●接続部形状:U 種別AC1513100MR0150 質量(g)約400 大きさ(Φ)75mm 種類普通形連成計 寸法L(mm)14 寸法a(mm)18.5 呼びDU 寸法D(Φmm)78 寸法D1(Φmm)98 材質(ケース)内枠:アルミ合金/外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 寸法b(mm)40 寸法D3(Φmm)88 寸法d2(Φmm)4.5 寸法h(mm)30 寸法c(mm)2 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203 寸法g(mm)12 外装ケース:黒色(標準色) ケース構造IP32相当 寸法f(mm)18 寸法j(mm)15 寸法k(mm)10 寸法n(mm)25 寸法D4(Φmm)77 寸法dG3/8B 材質(接続部)一般用:CAC203 パネルカット寸法(mm)78
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする