花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用テールレンズ
花魁COMBO Jr.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13653520
品番
OCJR-CRC-01
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
花魁COMBOシリーズから待望のNEWサイズリリース!
サイズ制限のある車両や小型車にピッタリ。
12V/24V対応モデル。
安心の点灯不良・水漏れ1年保証付き。
シーケンシャルウインカー専用。
用途
トラック用テールランプ
色
レッド/クリア
タイプ
シーケンシャルウインカー
奥行(mm)
85
横幅(mm)
レンズ:300、326
縦幅(mm)
レンズ:100、153
左右区別
左右セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300