スピンフィルター 1パック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 13659856 品番 CIPT02
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
2mL用の遠心機で使用可能です。

仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL 材質(フィルター)PTFE 最大遠心力(G)10000 材質(ハウジング)PP 最大サンプル量850μL メンブレン直径(Φmm)7.02 アズワン品番4-6461-03 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする