スピンフィルター 1パック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 13659917 品番 BPE02
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
7mL用の遠心機で使用可能です。

仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL 材質(フィルター)PES 最大遠心力(G)5000 材質(ハウジング)PP 最大サンプル量5mL アズワン品番4-6463-01 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする