Ciro
Ciroの 分溜・分離・抽出・ろ過
Ciroの 実験研究用フィルターユニット
スピンフィルター 1パック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
13660021
品番
XPT02
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
仕様
ホールドアップ量:<20μL
使用温度範囲(℃)
最大50
材質(フィルター)
PTFE
最大遠心力(G)
2500
材質(ハウジング)
PP
最大サンプル量
25mL
アズワン品番
4-6465-03
孔径(Φμm)
0.2
注意
※固定ローターの遠心機で使用してください。