画像準備中

スピンフィルター 1パック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 13660039 品番 XPE45
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。

仕様ホールドアップ量:<20μL 使用温度範囲(℃)最大50 材質(フィルター)PES 最大遠心力(G)2500 材質(ハウジング)PP 最大サンプル量25mL アズワン品番4-6466-01 孔径(Φμm)0.45
注意
※固定ローターの遠心機で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする