曜日別特売
4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965
4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965
4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965
4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965
4GB330R-10-E2-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ CKD 13710965

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□30Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC12接続口径(P・R1・R2ポート)Rc3/8注文コード13710965品番4GB330R-10-E2-4
参考基準価格(税別)¥15,660販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
14,200

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用にオプションサージキラー・ランプ付接続口径(P・R1・R2ポート)Rc3/8種類単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック電圧(V)DC12保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.034電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応手動装置ノンロック・ロック共用手動装置弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc3/8
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする